METRO 4 / 2448NBL2 / 63PBL8 / 99 Wire Shelving Add On Unit Epoxy | AF3PAE 8AAZ5

METRO 4/2448NBL2/63PBL8/99 trådhylle tilleggsenhet epoksy

På lager
Vare: AF3PAE Model: 4/2448NBL2/63PBL8/99Kryssreferanse: 8AAZ5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylleenhet
FARGESvart
Dybde24 "
Finishepoxy
Høyde63 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet800 lb.
HylletypeTillegg
Bredde48 "
Trådhyllefinishepoxy
Wire reol materialeStål
TrådhylletypeTillegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHyllekapasitetHylletypeBreddePris
METRO 4 / 2472NBL 4 / 63PBL Wire Shelving Starter 72 inch Width Black | AF3NWR 8A895 4 / 2472NBL 4 / 63PBLSvart600 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.72 "6 738 NOK
RFQ
METRO 4 / 2472NBL2 / 63PBL8 / 99 Wire Shelving Add On Unit Epoxy | AF3NWX 8A912 4/2472NBL2/63PBL8/99Svart600 lb.Tillegg72 "6 698 NOK
RFQ
METRO 4 AV 2448NW 4 / 63PW Wire Shelving Starter Epoxy 24 inch D | AF3PAD 8AAZ4 4 AV 2448NW 4 / 63PWHvit800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "6 607 NOK
METRO 4 / 2472NW2 / 63PW8 / 9995 Wire Shelves Legg på enhet Hvit | AF4EWD 8UJU0 4/2472NW2/63PW8/9995Hvit600 lb.Tillegg72 "8 397 NOK
RFQ
METRO 4 / 2460NW2 / 63PW8 / 9995 Wire Shelves Legg på enhet Hvit | AF4KQK 8ZDR0 4/2460NW2/63PW8/9995Hvit600 lb.Tillegg60 "7 159 NOK
METRO 4 / 2460NBL2 / 63PBL8 / 99 Wire Shelving Add On Unit Black | AF4WHU 9ME21 4/2460NBL2/63PBL8/99Svart600 lb.Tillegg60 "6 106 NOK
METRO 4 / 2472NW 4 / 63PW Wire Shelving Starter 72 inch Width White | AF4XAZ 9NMK3 4 / 2472NW 4 / 63PWHvit600 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.72 "8 540 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 4/2448NBL2/63PBL8/99 trådhylle tilleggsenhet epoksy
5 040 NOK / enhet