METRO 1472NC Trådhylle 14x72 tommer Forkrommet | AB6NYK 21Z789

METRO 1472NC trådhylle 14x72 tommer forkrommet

Vare: AB6NYK Modell: 1472NCKryssreferanse: 21Z789
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 238 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylle
JusteringstypeSplit ermet
Kapasitet600 lb.
FARGESølv
Dybde14 "
FinishChrome
MaterialeStål
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.84
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)183.52
Skipets bredde (cm)36.2
HS kode9403908020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeFinishMaterialeBreddePris
METRO 1424NC trådhylle 14x24 tommer forkrommet - pakke med 4 | AB6MUP 21Z166 1424NC800 lb.14 "ChromeStål24 "2 935 NOK
METRO 1430NC trådhylle 14x30 tommer forkrommet - pakke med 4 | AB6MUQ 21Z167 1430NC800 lb.14 "ChromeStål30 "3 347 NOK
METRO 1436NC trådhylle 14x36 tommer forkrommet - pakke med 4 | AB6MUR 21Z168 1436NC800 lb.14 "ChromeStål36 "3 321 NOK
METRO 1442NC trådhylle 14x42 tommer forkrommet - pakke med 4 | AB6MUT 21Z169 1442NC800 lb.14 "ChromeStål42 "3 546 NOK
METRO 1448NC trådhylle 14x48 tommer forkrommet - pakke med 4 | AB6MUU 21Z170 1448NC800 lb.14 "ChromeStål48 "3 895 NOK
METRO 1460NC trådhylle 14x60 tommer forkrommet - pakke med 4 | AB6MUV 21Z171 1460NC600 lb.14 "ChromeStål60 "3 195 NOK
METRO 1472NC trådhylle 14x72 tommer forkrommet - pakke med 4 | AB6MUW 21Z172 1472NC600 lb.14 "ChromeStål72 "3 491 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 1472NC trådhylle 14x72 tommer forkrommet
1 238 NOK / enhet