Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST223366 Hex Cap Screw, Grade 8, M12 x 1.75 Thread Size, 40mm Length, 10Pk | AE3AWR 5AHH0

METRIC BLUE UST223366 Sekskantskrue, Grade 8, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 40 mm Lengde, 10Pk

På lager
Vare: AE3AWR Modell: UST223366Kryssref.: 5AHH0

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
DiameterM12
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde18mm
Lengde under hodet40mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde40mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST223366 Sekskantskrue, Grade 8, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 40 mm Lengde, 10Pk
177NOK /pakke