Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST194860 Hylseskrue, knapp, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 50pk | AE6HEU 5RYD7

METRIC BLUE UST194860 Hylseskrue, knapp, M3 x 0.50 trådstørrelse, 8 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE6HEU Modell: UST194860Kryssreferanse: 5RYD7
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
56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.5.7mm
Hodehøyde1.6mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet8mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST194860 Hylseskrue, knapp, M3 x 0.50 trådstørrelse, 8 tommers lengde, 50pk
56NOK /pakke