Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST194851 Socket Cap Screw, Flat, M4 x 0.70 Thread Size, 8 Inch Length, 25Pk | AE7JLV 5YMN5

METRIC BLUE UST194851 Hylseskrue, flat, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE7JLV Modell: UST194851Kryssreferanse: 5YMN5
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
24NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.8mm
Hodehøyde2.3mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet8mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST194851 Hylseskrue, flat, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 25pk
24NOK /pakke