Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST194850 Hylseskrue, flat, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 25pk | AE7JLU 5YMN4

METRIC BLUE UST194850 Hylseskrue, flat, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE7JLU Modell: UST194850Kryssreferanse: 5YMN4
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
32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.6mm
Hodehøyde1.7mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet25mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318156040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST194850 Hylseskrue, flat, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 25pk
32NOK /pakke