Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST187480 Socket Cap Screw, Button, M4 x 0.70 Thread Size, 20 Inch Length, 25Pk | AE6HFC 5RYE5

METRIC BLUE UST187480 Hylseskrue, knapp, M4 x 0.70 trådstørrelse, 20 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE6HFC Modell: UST187480Kryssreferanse: 5RYE5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
46NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.7.6mm
Hodehøyde2.2mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet20mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST187480 Hylseskrue, knapp, M4 x 0.70 trådstørrelse, 20 tommers lengde, 25pk
46NOK /pakke