Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST187474 Socket Cap Screw, Flat, M8 x 1.25 Thread Size, 35 Inch Length, 10Pk | AE7JNB 5YMT4

METRIC BLUE UST187474 Hylseskrue, flat, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 35 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE7JNB Modell: UST187474Kryssreferanse: 5YMT4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.16mm
Hodehøyde4.4mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet35mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318158045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST187474 Hylseskrue, flat, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 35 tommers lengde, 10pk
84NOK /pakke