Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST187462 Socket Cap Screw, Flat, M5 x 0.80 Thread Size, 20 Inch Length, 25Pk | AE7JMG 5YMP6

METRIC BLUE UST187462 Hylseskrue, flat, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 20 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE7JMG Modell: UST187462Kryssreferanse: 5YMP6
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
57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.10mm
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet20mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST187462 Hylseskrue, flat, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 20 tommers lengde, 25pk
57NOK /pakke