Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184248 Hex Cap Screw, Grade 8, M16 x 2 Thread Size, 80mm Length, 5Pk | AE3AXE 5AHJ2

METRIC BLUE UST184248 Sekskantskrue, Grade 8, M16 x 2 Gjengestørrelse, 80 mm Lengde, 5Pk

På lager
Vare: AE3AXE Modell: UST184248Kryssreferanse: 5AHJ2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
210NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
DiameterM16
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24mm
Lengde under hodet80mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde38mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
Trådstørrelse2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7695
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184248 Sekskantskrue, Grade 8, M16 x 2 Gjengestørrelse, 80 mm Lengde, 5Pk
210NOK /pakke