Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184240 Hex Cap Screw, Grade 8, M12 x 1.75 Thread Size, 80mm Length, 5Pk | AE3AWW 5AHH4

METRIC BLUE UST184240 Sekskantskrue, Grade 8, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 80 mm Lengde, 5Pk

På lager
Vare: AE3AWW Modell: UST184240Kryssref.: 5AHH4
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
128NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
DiameterM12
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde18mm
Lengde under hodet80mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde30mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184240 Sekskantskrue, Grade 8, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 80 mm Lengde, 5Pk
128NOK /pakke