Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184059 Socket Cap Screw, Flat, M8 x 1.25 Thread Size, 30 Inch Length, 25Pk | AE7JNA 5YMT3

METRIC BLUE UST184059 Hylseskrue, flat, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE7JNA Modell: UST184059Kryssreferanse: 5YMT3

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.16mm
Hodehøyde4.4mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet30mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184059 Hylseskrue, flat, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 25pk
169NOK /pakke