Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST182829 Split Lock Washer, 5.5mm Size, 100Pk | AF8EYV 25GW21

METRIC BLUE UST182829 Delt låseskive, 5.5 mm størrelse, 100pk

På lager
Vare: AF8EYV Modell: UST182829Kryssreferanse: 25GW21

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEBlå
FinishMetrisk blå
Passer til boltestørrelserM5
Inne i Dia.5.5mm
MaterialeAlloy Steel
Utenfor Dia.8.8mm
Rockwell HardnessHRC 44-51
Tykkelse1.2mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.1mm
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.86
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)6.03
HS kode7318210000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST182829 Delt låseskive, 5.5 mm størrelse, 100pk
43NOK /pakke