Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST181930 Socket Cap Screw, Flat, M10 x 1.50 Thread Size, 30 Inch Length, 10Pk | AE7JNH 5YMU0

METRIC BLUE UST181930 Hylseskrue, flat, M10 x 1.50 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE7JNH Modell: UST181930Kryssreferanse: 5YMU0

Få tak i det Mai 20, mandag
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
129NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.20mm
Hodehøyde5.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet30mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318158045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST181930 Hylseskrue, flat, M10 x 1.50 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 10pk
129NOK /pakke