Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST179704 Socket Cap Screw, Standard, M5 x 0.80 Thread Size, 8 Inch Length, 50Pk | AF8EYJ 25GW11

METRIC BLUE UST179704 Hylseskrue, standard, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AF8EYJ Modell: UST179704Kryssreferanse: 25GW11

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet8mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke174,000
Rockwell HardnessC38
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
Trådstørrelse8
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156040

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element (nei)
    • Ventilert hullstørrelse (ikke ventilert)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST179704 Hylseskrue, standard, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 50pk
108NOK /pakke