Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST179369 Socket Cap Screw, Standard, M12 x 1.75 Thread Size, 80 Inch Length, 10Pk | AE3ZWU 5GYV3

METRIC BLUE UST179369 Hylseskrue, standard, M12 x 1.75 gjengestørrelse, 80 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE3ZWU Modell: UST179369Kryssref: 5GYV3
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
432NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet80mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde38mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.828
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST179369 Hylseskrue, standard, M12 x 1.75 gjengestørrelse, 80 tommers lengde, 10pk
432NOK /pakke