Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176327 Socket Cap Screw, Standard, M24 x 3 Thread Size, 80 Inch Length, 5Pk | AE3ZXL 5GYW9

METRIC BLUE UST176327 Hylseskrue, standard, M24 x 3 gjengestørrelse, 80 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AE3ZXL Modell: UST176327Kryssref: 5GYW9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 547 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
Kjørestørrelse19mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.36mm
Hodehøyde24mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet80mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde80mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176327 Hylseskrue, standard, M24 x 3 gjengestørrelse, 80 tommers lengde, 5pk
1 547 NOK /pakke