Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176258 Hylseskrue, Standard, M8 x 1.25 Gjengestørrelse, 65 Tommer Lengde, 25Pk | AE3ZWC 5GYT8

METRIC BLUE UST176258 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 65 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE3ZWC Modell: UST176258Kryssreferanse: 5GYT8
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
478NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet65mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde33mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176258 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 65 tommers lengde, 25pk
478NOK /pakke