Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176210 Socket Cap Screw, Standard, M3 x 0.50 Thread Size, 10 Inch Length, 50Pk | AE3AXX 5AHK8

METRIC BLUE UST176210 Hylseskrue, standard, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 10 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE3AXX Modell: UST176210Kryssreferanse: 5AHK8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.5.5mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet10mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176210 Hylseskrue, standard, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 10 tommers lengde, 50pk
117NOK /pakke