MERSEN FERRAZ RFS175 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 175A, Klasse H | CH6BGR

MERSEN FERRAZ RFS175-sikring, hurtigvirkende, 600V, 175A, klasse H

Vare: CH6BGR Modell: RFS175

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body MaterialFWGE
Karakter175A
Diameter1.81 "
Frekvens50 / 60 Hz
SikringsklasseKlasse H
Lengde9.63 "
MonteringKlipp
SpeedRaskt skuespill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6705
Skipets høyde (cm)4.93
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)4.93

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterLengdeBreddePris
MERSEN FERRAZ RFS10 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 10A, Klasse H | CH6BGK RFS1010A0.81 "5"--
RFQ
MERSEN FERRAZ RFS100 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 100A, Klasse H | CH6BGL RFS100100A1.31 "7.88 "--
RFQ
MERSEN FERRAZ RFS110 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 110A, Klasse H | CH6BGM RFS110110A1.81 "9.63 "--
RFQ
MERSEN FERRAZ RFS125 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 125A, Klasse H | CH6BGN RFS125125A1.81 "9.63 "--
RFQ
MERSEN FERRAZ RFS15 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 15A, Klasse H | CH6BGP RFS1515A0.81 "5"--
RFQ
MERSEN FERRAZ RFS150 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 150A, Klasse H | CH6BGQ RFS150150A1.81 "9.63 "-2 297 NOK
MERSEN FERRAZ RFS20 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 20A, Klasse H | CH6BGT RFS2020A0.81 "5"-468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ RFS175-sikring, hurtigvirkende, 600V, 175A, klasse H