Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ CNN10 Forklift Truck Sikring, 130VAC/75VDC, 10A | CH4WNB

MERSEN FERRAZ CNN10 gaffeltrucksikring, 130VAC/75VDC, 10A

På lager
Vare: CH4WNB Modell: CNN10

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialgmg
Karakter10A
Høyde0.64 "
Lengde3.19 "
MonteringBoltet
Bredde0.64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.63
Skipets lengde (cm)8.1
Skipets bredde (cm)1.63

Produktdetaljer:

    • Bladfeste, Visual UL

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
MERSEN FERRAZ CNN100 Forklift Truck Sikring, 130VAC/75VDC, 100A | CH4WNC CNN50 CNN100100A321NOK
MERSEN FERRAZ CNN125 Forklift Truck Sikring, 130VAC/75VDC, 125A | CH4WND CNN60 CNN125125A596NOK
MERSEN FERRAZ CNN150 Forklift Truck Sikring, 130VAC/75VDC, 150A | CH4WNE CNN80 CNN150150A582NOK
MERSEN FERRAZ CNN175 Forklift Truck Sikring, 130VAC/75VDC, 175A | CH4WNF CNN90 CNN175175A650NOK
MERSEN FERRAZ CNN180 Forklift Truck Sikring, 130VAC/75VDC, 180A | CH4WNG CNN180180A-
RFQ
MERSEN FERRAZ CNN200 Forklift Truck Sikring, 130VAC/75VDC, 200A | CH4WNH CNN100 CNN200200A568NOK
MERSEN FERRAZ CNN225 Forklift Truck Sikring, 130VAC/75VDC, 225A | CH4WNJ CNN225225A321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ CNN10 gaffeltrucksikring, 130VAC/75VDC, 10A
321NOK / enhet