Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ ATQ1-6/10 Time Delay Midget Fuse, 500VAC, 1.6A, 1 Pole | AG8LYF

MERSEN FERRAZ ATQ1-6/10 Midget-sikring med tidsforsinkelse, 500VAC, 1.6A, 1 pol

På lager
Vare: AG8LYF Modell: ATQ1-6/10

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering500V
amps1.6A
Body Materialgmg
Karakter1.6A
Diameter0.41 "
RammetypeATK
SikringsklasseMidget
Lengde1.5 "
MonteringKlipp
Antall poler1
SpeedTidsforsinkelse
Spenning500V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterPris
MERSEN FERRAZ ATQ1/10 Time Delay Midget Fuse, 500VAC, 0.1A, 1 Pol | AG8LXW ATQ1 / 100.1A0.1A308NOK
MERSEN FERRAZ ATQ1/2 Sikring, 1/2 A, 500V AC | AG8LXX ATQ1 / 20.5A-160NOK
MERSEN FERRAZ ATQ1/4 Time Delay Midget Fuse, 500VAC, 0.25A, 1 Pol | AG8LXY ATQ1 / 40.25A0.25A283NOK
MERSEN FERRAZ ATQ1/8 Sikring, 1/8 A, 500V AC | AG8LXZ ATQ1 / 80.125A-309NOK
MERSEN FERRAZ ATQ10 Sikring, 10 A, 500V AC | AG8LYA ATQ1010A-160NOK
MERSEN FERRAZ ATQ1-1/2 Time Delay Midget Fuse, 500VAC, 1.5A, 1 Pol | AG8LYB ATQ1-1/21.5A1.5A160NOK
MERSEN FERRAZ ATQ1-1/4 Sikring, 1 1/4 A, 500V AC | AG8LYC ATQ1-1/41.25A-291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQ1-6/10 Midget-sikring med tidsforsinkelse, 500VAC, 1.6A, 1 pol
169NOK / enhet