Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 148110114 Truss Nail Flat 1 1/4 tomme Lengde, 196PK | AB6LWK 21Y649

APPROVED VENDOR 148110114 Truss Nail Flat 1 1/4 tommers lengde, 196PK

På lager
Vare: AB6LWK Modell: 148110114Kryssref: 21Y649
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTruss Nail
Ca. pk. Antall.196
Diameter0.128 "
FinishVarmgalvanisert
Måler10.5
Hode Dia.5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeStål
Pakke Vekt1 kg
Skaft TypeGlatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7317005502
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 148110114 Truss Nail Flat 1 1/4 tommers lengde, 196PK
173NOK /pakke