MERSEN FERRAZ A301070 Sikring, 800A | CH4UGQ A070UD31KI800

MERSEN FERRAZ A301070 Sikring, 800A

Vare: CH4UGQ Modell: A301070Kryssref: A070UD31KI800

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1934
Skipets høyde (cm)6.2
Skipets lengde (cm)16.61
Skipets bredde (cm)15.7

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MERSEN FERRAZ A1017198 Sikring, 6A | CH4TPC FR14GR69V6 A1017198Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300012 Sikring, 315A | CH4UFD PC31UD69V315A A300012Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300035 Sikring, 630A | CH4UFE A070UD31KI630 A300035Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300058 Sikring, 350A | CH4UFF PC30UD69V350TF A300058Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300127 Sikring, 400A | CH4UFH A300127Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300403 Sikring, 450A | CH4UFP PC30UD69V450A A300403Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300472 Sikring, 200A | CH4UFQ A070UD31TTI200 A300472Sikring-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A301070 Sikring, 800A