MERSEN FERRAZ A150C75-10 Kondensatorsikring, Mellomspenning, 1500V 75A, Type 10, Striker | CH4TQU

MERSEN FERRAZ A150C75-10 kondensatorsikring, mellomspenning, 1500V 75A, Type 10, Striker

Vare: CH4TQU Modell: A150C75-10

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatorsikring
AC-spenningsvurdering1500V
Body Materialgmg
Karakter75A
Diameter1.42 "
Lengde7.08 "
MonteringDirekte montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)4.29
Skipets bredde (cm)4.29

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterDiameterHøydeLengdePris
MERSEN FERRAZ A100C60-30 Kondensatorsikring, Mellomspenning, 1000V, 60A, Type 10, Striker | CH4TLQ A100C60-301000V60A1.1 "1.24 "6.38 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A150C100-10 Kondensatorsikring, Mellomspenning, 1500V 100A, Type 10, Striker | CH4TPT A150C100-101500V100A1.42 "-7.08 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A150C125-10 Kondensatorsikring, Mellomspenning, 1500V 125A, Type 10, Striker | CH4TPU A150C125-101500V125A1.42 "-7.08 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A150C125-40 Kondensatorsikring, Mellomspenning, 1500V 125A, Type 40, Striker | CH4TPV A150C125-401500V125A1.75 "-6.84 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A150C140-20 Kondensatorsikring, Mellomspenning, 1500V 140A, Type 20, Striker | CH4TPW A150C140-201500V140A1.1 "3"6.61 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A150C140-40 Kondensatorsikring, Mellomspenning, 1500V 140A, Type 40, Striker | CH4TPX A150C140-401500V140A1.75 "-6.84 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A150C150-10 Kondensatorsikring, Mellomspenning, 1500V 150A, Type 10, Striker | CH4TPY A150C150-101500V150A1.42 "-7.08 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A150C75-10 kondensatorsikring, mellomspenning, 1500V 75A, Type 10, Striker