MERSEN FERRAZ 64053J Sikringssokkel, 600V, 400A, klasse J, 3-polet, tinnbelagt, kobberboks | CH4RNL

MERSEN FERRAZ 64053J Sikringssokkel, 600V, 400A, klasse J, 3 pol, tinnbelagt, kobberboks

Vare: CH4RNL Modell: 64053J

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsbase
AC-spenningsvurdering600V
Body MaterialFenol
Karakter400A
SikringsklasseKlasse J
Høyde3.62 "
Lengde10 "
Maks. Sikringsvurdering400A
Antall poler3 pol
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7715
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKarakterHøydeLengdeMaks. SikringsvurderingAntall polerBreddePris
MERSEN FERRAZ 60300J Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse J, Adder, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REA 60300JGFPC30A2.12 "4"30AAdder1.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60301J Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse J, 1 pol, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REC 60301JGFPC30A2.12 "4"30A1 pol1.65 "288NOK
MERSEN FERRAZ 60302J Sikringssokkel, 600V, 30A, klasse J, 2-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4RED 60302JGFPC30A2.12 "4"30A2 pol3.15 "468NOK
MERSEN FERRAZ 60303J Sikringssokkel, 600V, 30A, klasse J, 3-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REE 60303JGFPC30A2.12 "4"30A3 pol4.65 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60310J Sikringssokkel, adderer, 600V, 30A, klasse J, tinnbelagt, kobberskrue | CH4REZ 60310JGFPC30A2.12 "4"30AAdder1.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60311J Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse J, 1 pol, tinnbelagt, kobberskrue | CH4RFA 60311JGFPC30A2.12 "4"30A1 pol1.65 "166NOK
MERSEN FERRAZ 60312J Sikringssokkel, 600V, 30A, klasse J, 2-polet, tinnbelagt, kobberskrue | CH4RFC 60312JGFPC30A2.12 "4"30A2 pol3.15 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ 64053J Sikringssokkel, 600V, 400A, klasse J, 3 pol, tinnbelagt, kobberboks