MERSEN FERRAZ 64033J Fuse Base, 600V, 400A, Class J, 3 Pole, Tin Plated, Aluminium Box | CH4RND

MERSEN FERRAZ 64033J Sikringssokkel, 600V, 400A, Klasse J, 3 pol, tinnbelagt, aluminiumsboks

På lager
Vare: CH4RND Modell: 64033J

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsbase
AC-spenningsvurdering600V
Body MaterialFenol
Karakter400A
SikringsklasseKlasse J
Høyde3.62 "
Lengde10 "
Maks. Sikringsvurdering400A
Antall poler3 pol
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7715
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKarakterHøydeLengdeMaks. SikringsvurderingAntall polerBreddePris
MERSEN FERRAZ 60300J Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse J, Adder, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REA 60300JGFPC30A2.12 "4"30AAdder1.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60301J Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse J, 1 pol, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REC 60301JGFPC30A2.12 "4"30A1 pol1.65 "288NOK
MERSEN FERRAZ 60302J Sikringssokkel, 600V, 30A, klasse J, 2-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4RED 60302JGFPC30A2.12 "4"30A2 pol3.15 "468NOK
MERSEN FERRAZ 60303J Sikringssokkel, 600V, 30A, klasse J, 3-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REE 60303JGFPC30A2.12 "4"30A3 pol4.65 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60310J Sikringssokkel, adderer, 600V, 30A, klasse J, tinnbelagt, kobberskrue | CH4REZ 60310JGFPC30A2.12 "4"30AAdder1.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60311J Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse J, 1 pol, tinnbelagt, kobberskrue | CH4RFA 60311JGFPC30A2.12 "4"30A1 pol1.65 "166NOK
MERSEN FERRAZ 60312J Sikringssokkel, 600V, 30A, klasse J, 2-polet, tinnbelagt, kobberskrue | CH4RFC 60312JGFPC30A2.12 "4"30A2 pol3.15 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ 64033J Sikringssokkel, 600V, 400A, Klasse J, 3 pol, tinnbelagt, aluminiumsboks
10 298 NOK / enhet