Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834181209 Patronrullspindel 1/4 tommers skaftdiameter | AH4BHA 34CC51

MERIT 08834181209 Patronrullspindel 1/4 tommers skaftdiameter

På lager
Vare: AH4BHA Modell: 08834181209Kryssreferanse: 34CC51

Få tak i det Mai 6, mandag
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatronrullspindel
Passer til hull1 / 8 "
Maks. RPM23,000
Pilot dia.1 / 8 "
Pilotlengde1"
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)0.76
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834181209 Patronrullspindel 1/4 tommers skaftdiameter
79NOK / enhet