Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MENDA 35739 gradert IPA-flaske 6 oz. HDPE oransje | AH3HCN 32EZ18

MENDA 35739 Uteksaminert IPA-flaske 6 oz. HDPE oransje

På lager
Vare: AH3HCN Modell: 35739Kryssreferanse: 32EZ18
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtdannet IPA ESD-flaske
AutoklaverNei
Grunnleggende materialePlast
Kroppsfargeoransje
Body MaterialHDPE
KroppstypeOpaque
Kapasitet6 oz.
ClosureNei
Dybde2.125 "
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse38-400 mm
FormSquare
typendispensering
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0363
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Forrenset: Ingen
    • Labware nominell kapasitet - engelsk: 6 oz.
    • Glassklasse: Ikke vurdert

Produktvarianter

ProduktModellSakKroppsfargeBody MaterialMunnBreddeKapasitetClosureLukkematerialePris
MENDA 35270 flaske One-touch pumpe 6 unse oransje | AC8AZH 39H792 35270PumpeflaskeoransjePolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål452NOK
MENDA 35271 flaske One-touch pumpe 6 unse oransje | AC8AZJ 39H793 35271PumpeflaskeoransjePolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål416NOK
MENDA 35272 flaske One-touch pumpe 6 unse oransje | AC8AZK 39H794 35272PumpeflaskeoransjePolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål436NOK
MENDA 35273 flaske One-touch pumpe 6 unse grønn | AC8AZL 39H795 35273PumpeflaskeGrønnPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål455NOK
MENDA 35274 flaske One-touch pumpe 6 unse grønn | AC8AZM 39H796 35274PumpeflaskeGrønnPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål481NOK
MENDA 35275 flaske One-touch pumpe 6 unse grønn | AC8AZN 39H797 35275PumpeflaskeGrønnPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål491NOK
MENDA 35276 flaske One-touch pumpe 6 unse gul | AC8AZP 39H798 35276PumpeflaskeGulPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål464NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MENDA 35739 Uteksaminert IPA-flaske 6 oz. HDPE oransje
140NOK / enhet