Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER TTR20-1 Transformator Turns Ratio Tester | AC9KEB 3GZX6

MEGGER TTR20-1 Transformer Turns Ratio Tester

På lager
Vare: AC9KEB Modell: TTR20-1Kryssref: 3GZX6
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
48 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator slår forholdstester
Nøyaktighet+/- 0.1 til 0.25% avhengig av rekkevidde
Automatisk avslåingJa
Kalibreringsfrekvens55 Hz
ViseLCD
Driftstemp. Område-5 til 130 grader F
StrømkildeAA-batteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.56
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode9030330040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Omgivelsesfuktighetsområde (0 til 90%)
    • Eksitasjonsstrømområde (0 til 100 mA)
    • Spenningsområde for eksitasjon (automatisk, 8 V AC for distribusjons- eller effekttransformatorer og potensielle transformatorer, 0.5, 1.5 eller 8 V AC for strømtransformatorer)
    • Transformator polaritet (normal eller omvendt)
    • Dreier forholdsområde (0.8 til 10,000 XNUMX)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER TTR20-1 Transformer Turns Ratio Tester
48 759 NOK / enhet