MEGGER DLRO10HD Micro Ohm Meter, IP65-klassifisert kapsling, 0 - 2500 Ohm | AE2EJH 4WXR6

MEGGER DLRO10HD Micro Ohm Meter, IP65-klassifisert kapsling, 0 - 2500 Ohm

På lager
Vare: AE2EJH Modell: DLRO10HDKryssreferanse: 4WXR6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMicro Ohm -måler
Nøyaktighet+ /-0.2%
teller25,000
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Utgangsstrøm0.1mA til 10A
StrømkildeNiMH batteri eller linje
Motstandsområde0 til 2500 ohm
oppløsning0.1 uhm
SikkerhetsvurderingCAT III 300 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.55
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)35.81
HS kode9030330040
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Digitalt ohmmeter med lav motstand utstyrt med en lettlest digital skjerm for visning av elektriske motstandsverdier i ledninger og kabler
    • Har et valg av kraft / lav utgangseffekt for nøyaktig diagnose og en rotasjonsbryter for å veksle mellom testmodusene
    • Kraftig IP65-klassifisert kapsling for fullstendig beskyttelse mot støv, forurensninger og væsker

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER DLRO10HD Micro Ohm Meter, IP65-klassifisert kapsling, 0 - 2500 Ohm
69 056 NOK / enhet