Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER 659600E Kabelhøydemåler 6 linjer 10 til 75 fot | AC9KEE 3GZX9

MEGGER 659600E Kabelhøydemåler 6 linjer 10 til 75 fot

På lager
Vare: AC9KEE Modell: 659600EKryssref: 3GZX9
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
20 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelhøydemåler
Nøyaktighet+/- 0.5% +/- 2 sifre
Automatisk avslåingJa
ViseLCD
MåleenheterFot og tommer eller meter
Antall ledninger6
Driftstemp. Område14 til 104 grader F
Strømkilde(1) 9V batteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9030330040
OpprinnelseslandIE

Produktdetaljer:

    • Min. Avstand mellom kabler (5.9 ")
    • Rekkevidde @ 1 tommer Min. Kabeldia. (10 til 75 fot)
    • Rekkevidde @ 1/2 In. Min. Kabeldia. (10 til 50 fot)

Produktvarianter

ProduktModellPris
MEGGER 659600 Kabelhøydemåler 6 linjer 10 til 50 fot | AC9KED 3GZX8 65960017 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER 659600E Kabelhøydemåler 6 linjer 10 til 75 fot
20 782 NOK / enhet