Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGAPRO 9BP-CG-2A-B Power Bit Set #2-5 Spor 2 tommer, pakke med 2 | AB3HYA 1TLJ2

MEGAPRO 9BP-CG-2A-B Power Bit Set #2-5 Spor 2 tommer, pakke med 2

På lager
Vare: AB3HYA Modell: 9BP-CG-2A-BKryssref: 1TLJ2
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBitsett for skrutrekker
Bitlengde2"
MaterialeS2 stål
Antall stykker2
PunktstørrelseSlotted # 2 og # 3, Slotted # 4 og # 5
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenFlere (sett)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall stykkerPunktstørrelsePris
MEGAPRO 9BP-AH-3A-B Power Bit Set 2 tommer, 3 stk | AB3HXZ 1TLJ1 9BP-AH-3A-BDobbeltsluttet bitsett31/4-sokkeladapter, ventilstammebit, slisset 5.5, Star T9 & T4075NOK
MEGAPRO 9BP-CG-2B-B Power Bit Set 3/16 Hex 2 Tommer, pakke med 2 | AB3HYB 1TLJ3 9BP-CG-2B-BBitsett for skrutrekker23/16 sekskontakt, skruestarter88NOK
MEGAPRO 9BP-HX-3A-B Power Bit Set Hex 2 Tommer, pakke med 3 | AB3HYC 1TLJ4 9BP-HX-3A-BBitsett for skrutrekker3Hex 2 og 3 mm, Hex 4 og 5 mm, Hex 5.5 og 6 mm51NOK
MEGAPRO 9BP-HX-2A-B Power Bit Set 3/32-9/64 Hex, pakke med 2 | AB3HYD 1TLJ5 9BP-HX-2A-BBitsett for skrutrekker2Hex 3/32 og 7/64, Hex 1/8 og 9/6435NOK
MEGAPRO 9BP-HX-2B-B Power Bit Set 5/32 1/4 Hex, pakke med 2 | AB3HYE 1TLJ6 9BP-HX-2B-BBitsett for skrutrekker2Hex 5/32 og 3/16, Hex 7/32 og 1/436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGAPRO 9BP-CG-2A-B Power Bit Set #2-5 Spor 2 tommer, pakke med 2
36NOK / enhet