Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEDCASTER TM05PYP281SWTS02 General Purpose Threaded Stem Caster, 5 Inch Wheel Dia, 246 lb | CT2VQD 56HD40

MEDCASTER TM05PYP281SWTS02 General Purpose Threaded Stem Caster, 5 Inch Wheel Dia, 246 lb

På lager
Vare: CT2VQD Modell: TM05PYP281SWTS02Kryssreferanse: 56HD40

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

680NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStammehjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8348
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEDCASTER TM05PYP281SWTS02 General Purpose Threaded Stem Caster, 5 Inch Wheel Dia, 246 lb
680NOK / enhet