Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MECHANIX MPT-78-009 Taktisk hanske M MultiCam 10 tommers lengde PR | AH3HQW 32GV77

MECHANIX MPT-78-009 Taktisk hanske M MultiCam 10 Tommer Lengde PR

På lager
Vare: AH3HQW Modell: MPT-78-009Kryssreferanse: 32GV77

Få tak i det Mai 6, mandag
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
516NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaktisk hanske
ANSI / ISEA Slitasje nivå0
BakmaterialeTrekDry (R) / TPR
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGEMultiCam-kamuflasje
MansjettSkli på
KuttClute
FingerstilFull finger med forsterkede fingertupper
Knoke Padding MaterialTermoplastisk gummi
Lengde10 "
Liner MaterialTricot
Palm materialeSyntetisk lær / poron (R) XRD (R)
StørrelseM
Stingmaterialenylon
Temp. Område32 grader til 200 grader F
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandVN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
MECHANIX MPT-78-008 Tactical Glove S MultiCam 10 Tommer Lengde PR | AH3HQV 32GV76 MPT-78-008S516NOK
MECHANIX MPT-78-010 Taktisk hanske L MultiCam 10 Tommer Lengde PR | AH3HQX 32GV78 MPT-78-010L516NOK
MECHANIX MPT-78-011 Tactical Glove XL MultiCam 10 tommers lengde PR | AH3HQY 32GV79 MPT-78-011XL516NOK
MECHANIX MPT-78-012 Tactical Glove 2XL MultiCam 10 Tommer Lengde PR | AH3HQZ 32GV80 MPT-78-0122XL516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MECHANIX MPT-78-009 Taktisk hanske M MultiCam 10 Tommer Lengde PR
516NOK / enhet