Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCR SAFETY BD119 Eyewear Ripebestandig AF Frmlss Nylon PR | AH6FRY 35ZA34

MCR SAFETY BD119 Eyewear Ripebestandig AF Frmlss Nylon PR

På lager
Vare: AH6FRY Modell: BD119Kryssreferanse: 35ZA34
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller
RammefargeGun Metal Grå
RammedesignOmslutt
Rammematerialenylon
LensbeleggRipebestandig
ObjektivfargeInnendørs / utendørs
Lens Materialpolykarbonat
MetalldetekterbarNei
StørrelseM
Stilrammeløs
TempelfargeGun Metal Grå
TempelstilHybrid
UV beskyttelse99.99% UVA / UVB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0771
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Polarisert linse: Nei
    • Skumforet: Nei
    • X-Ray Detectable: Nei
    • Fotokromatisk linse: Nei
    • ANSI Dust / Splash Rating: Ikke klassifisert for støv eller sprut
    • Undermerke: US SIKKERHET

Produktvarianter

ProduktModellTempelstilRammefargeRammematerialeUV beskyttelseLensbeleggObjektivfargeMetalldetekterbarStilPris
MCR SAFETY SF101R 12 lb polypropylen sikkerhetsgjerde | AH2FTC 26J953 SF101R--------1 130 NOK
MCR SAFETY BD110P Eyewear Scartch Resistant AF Rammeløs PR | AH6FRT 35ZA29 BD110PHybridGun Metal Grånylon99.99% UVA / UVBRipebestandigFjernNeirammeløs131NOK
MCR SAFETY BD110PF Eyewear Clear Ripebestandig AF Rammeløs PR | AH6FRU 35ZA30 BD110PFHybridGun Metal Grånylon99.99% UVA / UVBAnti-tåke, ripebestandigFjernNeirammeløs144NOK
MCR SAFETY BD112P Eyewear Grå Ripebestandig AF Rammeløs PR | AH6FRV 35ZA31 BD112PHybridGun Metal Grånylon99.99% UVA / UVBRipebestandigGråNeirammeløs137NOK
MCR SAFETY BD112PF Vernebriller Grå Antifog Rammeløs PR | AH6FRW 35ZA32 BD112PFHybridGun Metal Grånylon99.99% UVA / UVBAnti-tåke, ripebestandigGråNeirammeløs141NOK
MCR SAFETY BD117 Eyewear Silver Ripebestandig AF Rammeløs PR | AH6FRX 35ZA33 BD117HybridGun Metal Grånylon99.9%RipebestandigSølv SpeilNeirammeløs141NOK
MCR SAFETY HDX110AF Eyewear Clear Ripebestandig AF Black Frame PR | AH6FRZ 35ZA35 HDX110AFBajonettSvartpolykarbonat99.99% UVA / UVBAnti-tåke, ripebestandigFjernJaFull-Frame219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY BD119 Eyewear Ripebestandig AF Frmlss Nylon PR
389NOK / enhet