Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCR SAFETY 9790XL Coated Glove, XL, Nitrile, 3/4, 1 Pair | CT2NYC 49DC69

MCR SAFETY 9790XL Coated Glove, XL, Nitrile, 3/4, 1 Pair

På lager
Vare: CT2NYC Modell: 9790XLKryssref: 49DC69

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
MCR SAFETY 9018CB Dobbel Palm Nap Inch 2 1 2 Band Topp, PK 12 | CT2MRF 26J150 9018CBHanske1442NOK
MCR SAFETY UT1950XXL belagt hanske, 2XL, prikkete, nitril, ANSI Abrasion Level 3, 12 Pack | CT2NDB 60HP20 UT1950XXLHanske12 117 NOK
MCR SAFETY 9673SFXXL belagt hanske, 2XL, skumnitril, 1 par | CT2NDH 48GH92 9673SFXXLHanske181NOK
MCR SAFETY 96763APGXXL belagt hanske, 2XL, 3/4, 12 pakke | CT2NEK 48GK80 96763APGXXLHanske1497NOK
MCR SAFETY VPN96797XXL belagt hanske, 2XL, prikket, nitril, 1 par | CT2NEL 66DD75 VPN96797XXLHanske187NOK
MCR SAFETY N9878BNFXXL belagt hanske, 2XL, Sandy, Nitril, 1 Par | CT2NEM 49DC44 N9878BNFXXLHanske1334NOK
MCR SAFETY 9698L belagt hanske, 3/4 dip, L, 10 tommer, PR | CT2NEP 48GK54 9698LHanske25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY 9790XL Coated Glove, XL, Nitrile, 3/4, 1 Pair
66NOK / enhet