Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCR SAFETY 1936L skinnhansker, størrelse L, kuskinn, premium, hanske, helfinger, hansker, 12 PK | CT2TRA 26K542

MCR SAFETY 1936L skinnhansker, størrelse L, kuskinn, premium, hanske, helfinger, hanskemansjett, 12 PK

På lager
Vare: CT2TRA Modell: 1936LKryssref: 26K542

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkinnhansker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9655
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MCR SAFETY MU3624XXL skinnhansker, størrelse 2XL, førerhanske, skinndekning i helskinn, 3 PPE CAT, 1 par | CR8RWG 60HR66 MU3624XXL555NOK
MCR SAFETY MU3624GXXL skinnhansker, størrelse 2XL, førerhanske, skinndekning i helskinn, 3 PPE CAT, 1 par | CR8RWH 60HR73 MU3624GXXL606NOK
MCR SAFETY MU3624GKXXL skinnhansker, størrelse 2XL, førerhanske, skinndekning i helskinn, 4 PPE CAT, 1 par | CR8RWJ 60HR80 MU3624GKXXL775NOK
MCR SAFETY MU3213DPXXL skinnhansker, størrelse 2XL, førerhanske, full skinndekning, 4 PPE CAT, 1 par | CR8RWK 60HR61 MU3213DPXXL307NOK
MCR SAFETY MU3624KXXL skinnhansker, størrelse 2XL, førerhanske, skinndekning i helskinn, 4 PPE CAT, 1 par | CR8RWL 60HR42 MU3624KXXL674NOK
MCR SAFETY MU3213DPXXXL skinnhansker, 3XL, førerhanske, skinndekning i helskinn, 4 PPE CAT, 1 par | CR8RWM 60HR62 MU3213DPXXXL318NOK
MCR SAFETY MU3624GL skinnhansker, størrelse L, førerhanske, skinndekning i helskinn, 3 PPE CAT, 1 par | CR8RWN 60HR71 MU3624GL606NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY 1936L skinnhansker, størrelse L, kuskinn, premium, hanske, helfinger, hanskemansjett, 12 PK
2 329 NOK / enhet