Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCKINNEY 4 1/2X4 1/2 TA2714 26 Hengsel, Messing, Krom, Firkantet, 4 hull per blad | CT2MNE 56HK46

MCKINNEY 4 1/2X4 1/2 TA2714 26 Hengsel, Messing, Krom, Firkantet, 4 hull per blad

På lager
Vare: CT2MNE Modell: 4 1/2X4 1/2 TA2714 26Kryssref: 56HK46
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCKINNEY 4 1/2X4 1/2 TA2714 26 Hengsel, Messing, Krom, Firkantet, 4 hull per blad
429NOK / enhet