MAXI-LIFT HDLP13X7 PR lavprofil heisbøtte, 13 1/2 tommers lengde, 6 tommers dybde, polyetylen, rød | CJ3WQR

MAXI-LIFT HDLP13X7 PR lavprofil heisbøtte, 13 1/2 tommers lengde, 6 tommers dybde, polyetylen, rød

Vare: CJ3WQR Modell: HDLP13X7 PR
222NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Boltstørrelse5 / 16 "
FARGERød
Dybde6"
Hole to Hole Center (in.)3 5 / 8 "
Lengde13 1 / 2 "
Materialepolyetylen
Antall hull4
Projeksjon7 3 / 4 "
Veggtykkelse0.33 "
Vannkapasitet344.2 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseDybdeLengdeAntall hullProjeksjonVeggtykkelsePris
MAXI-LIFT HDLP05X4 PR lavprofil heisbøtte, 5 1/4 tommers lengde, 3 1/4 tommers dybde, polyetylen, rød | CJ3WPT HDLP05X4 PR1 / 4 "3 1 / 4 "5 1 / 4 "24 1 / 2 "0.3 "128NOK
RFQ
MAXI-LIFT HDLP06X4 PR lavprofil heisbøtte, 6 1/4 tomme lengde, 3 1/2 tomme dybde, polyetylen, rød | CJ3WPU HDLP06X4 PR1 / 4 "3 1 / 2 "6 1 / 4 "24 1 / 2 "0.3 "130NOK
RFQ
MAXI-LIFT HDLP06X5 PR lavprofil heisbøtte, 6 3/8 tommers lengde, 4 tommers dybde, polyetylen, rød | CJ3WPV HDLP06X5 PR1 / 4 "4"6 3 / 8 "25 5 / 8 "0.3 "130NOK
RFQ
MAXI-LIFT HDLP07X4 PR lavprofil heisbøtte, 7 1/4 tomme lengde, 3 1/2 tomme dybde, polyetylen, rød | CJ3WPW HDLP07X4 PR1 / 4 "3 1 / 2 "7 1 / 4 "34 1 / 2 "0.3 "132NOK
RFQ
MAXI-LIFT HDLP07X5 PR lavprofil heisbøtte, 7 3/8 tommers lengde, 4 tommers dybde, polyetylen, rød | CJ3WPX HDLP07X5 PR1 / 4 "4"7 3 / 8 "35 5 / 8 "0.3 "144NOK
RFQ
MAXI-LIFT HDLP08X5 PR lavprofil heisbøtte, 8 3/8 tommers lengde, 4 tommers dybde, polyetylen, rød | CJ3WPY HDLP08X5 PR1 / 4 "4"8 3 / 8 "35 5 / 8 "0.3 "154NOK
RFQ
MAXI-LIFT HDLP08X6 PR lavprofil heisbøtte, 8 3/8 tommers lengde, 5 tommers dybde, polyetylen, rød | CJ3WPZ HDLP08X6 PR1 / 4 "5"8 3 / 8 "36 5 / 8 "0.3 "145NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXI-LIFT HDLP13X7 PR lavprofil heisbøtte, 13 1/2 tommers lengde, 6 tommers dybde, polyetylen, rød
222NOK / enhet