MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 Tool Wrap, 309 SS, 002 x 20 tommer, 100 fot lengde | AD7NYA 4FRC2

MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 Verktøyinnpakning, 309 SS, .002 x 20 tommer, lengde på 100 fot

På lager
Vare: AD7NYA Modell: SSFW309-20-100Kryssreferanse: 4FRC2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyinnpakning
FunksjonHjelper med å beskytte mot skala og oksydoppbygging under varmebehandling av atmosfærisk ovn, beskytter overflaten av luftherdende verktøystål, lager lufttett konvolutt rundt en del, kan brukes i ovner opp til 2000 F
Lengde100ft.
MaterialeType 309, myk glødet, rustfritt stål
Maks. Temp.2100 F
Tykkelse0.002 "
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.705
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7220201080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Maudlin Products SSFW309-20-100 verktøyinnpakning brukes til overflatebeskyttelse av verktøy, dyser og deler under varmebehandlingsapplikasjoner ved å forhindre avkulling eller avskalling.

Egenskaper:

  • Maudlin Products SSFW309-20-100 verktøyinnpakning skaper en lufttett konvolutt rundt verktøyet som skal varmes opp for å danne en lufttett forsegling.
  • Denne innpakningen forhindrer oksidoppbygging under atmosfærisk varmebehandling i ovnen.
  • Den beskytter overflaten til luftherdende stål.
  • Denne verktøyinnpakningen i 309 rustfritt stål motstår kromkarbidutfelling.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den høyeste temperaturen denne omslaget tåler?

A. 2100 grader Fahrenheit.

Sp. Hva er avkarbonisering?

A. Avkarbonisering er tap av karbon i materialets overflate-tilstøtende sone. Når metallet varmes opp til 700 grader Celsius eller høyere, reagerer karbonet i metallet med gasser som inneholder oksygen eller hydrogen. Fjerning av karbon myker metallet ved å fjerne harde karbidfaser.

Q. Hvordan sikre sikkerhet under varmebehandlingsprosedyrer?

A. Arbeiderne skal alltid bruke vernehansker. Disse hanskene er gunstige for å unngå kutt fra de skarpe kantene på verktøyene og brannskader fra folien.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeBreddePris
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-50 Tool Wrap, 309 SS, 002 x 10 tommer, 50 fot lengde | AD7NXX 4FRA8 SSFW309-10-5050ft.Type 309 SS, myk glødet10 "2 393 NOK
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-100 Tool Wrap, 309 SS, 002 x 10 tommer, 100 fot lengde | AD7NXY 4FRA9 SSFW309-10-100100ft.Type 309, myk glødet, rustfritt stål10 "4 386 NOK
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-50 Tool Wrap, 309 SS, 002 x 20 tommer, 50 fot lengde | AD7NXZ 4FRC1 SSFW309-20-5050ft.Type 309, myk glødet, rustfritt stål20 "4 156 NOK
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-12 Tool Wrap, 309 SS, 002 x 10 tommer, 12 fot lengde | CD8WMN SSFW309-10-1212ft.309 rustfritt stål10 "738NOK
RFQ
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-12 Tool Wrap, 309 SS, 002 x 20 tommer, 12 fots lengde | CD8WMP SSFW309-20-1212ft.309 rustfritt stål20 "922NOK
RFQ
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-10-25 Tool Wrap, 309 SS, 002 x 10 tommer, 25 fot lengde | CD8WMQ SSFW309-10-2525ft.309 rustfritt stål10 "1 014 NOK
RFQ
MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-25 Tool Wrap, 309 SS, 002 x 20 tommer, 25 fots lengde | CD8WMR SSFW309-20-2525ft.309 rustfritt stål20 "1 854 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS SSFW309-20-100 Verktøyinnpakning, 309 SS, .002 x 20 tommer, lengde på 100 fot
7 902 NOK / enhet