Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-3.75 B7 Fluoropolymer Coated Stud With 2H Nuts, 5/8 X 3-3/4 Inch Size, 4PK | AD8GZQ 4KFW5

MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-3.75 B7 Fluoropolymer-belagt tapp med 2H-muttere, 5/8 X 3-3/4 tomme størrelse, 4PK

På lager
Vare: AD8GZQ Modell: B7-.625-3.75Kryssreferanse: 4KFW5
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
405NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPTFE (fluorpolymer)
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde3.75 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Område1100 F
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.92
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-3.75 B7 Fluoropolymer-belagt tapp med 2H-muttere, 5/8 X 3-3/4 tomme størrelse, 4PK
405NOK /pakke