MATCO-NORCA 330-1412 reparasjonsklemme fire bolter 8 tommer 304 rustfritt stål | AE7BLX 5WMT7

MATCO-NORCA 330-1412 reparasjonsklemme fire bolter 8 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AE7BLX Modell: 330-1412Kryssreferanse: 5WMT7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsklemme
Boltstørrelse7 / 16 "
Lengde12 "
MaterialeRustfritt stål Type 304
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse8"
Tube Size8"
typenFire bolter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.303
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)62.74
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For sammenføyning av to lengder med lignende gjengestang, temp. Område -40 til 212 F, trykkvurdering 150 PSI

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseLengdeRørstørrelseTube SizetypenPris
MATCO-NORCA 330-029 Reparasjonsklemme trebolt 3/8 tommers 304 rustfritt stål | AE7BKV 5WMP0 330-0293 / 8 "9"3 / 8 "3 / 8 "Tre bolter563NOK
MATCO-NORCA 330-0312 Reparasjonsklemme Firbolt 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Fire bolter641NOK
MATCO-NORCA 330-0412 Reparasjonsklemme firebolt 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AE7BKX 5WMP3 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Fire bolter783NOK
MATCO-NORCA 330-049 Reparasjonsklemme trebolt 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AE7BKY 5WMP4 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Tre bolter582NOK
MATCO-NORCA 330-0512 Reparasjonsklemme firebolt 1 tommers 304 rustfritt stål | AE7BKZ 5WMP5 330-05123 / 8 "12 "1"1"Fire bolter856NOK
MATCO-NORCA 330-059 Reparasjonsklemme Trebolter 1 Tommer 304 Rustfritt Stål | AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Tre bolter646NOK
MATCO-NORCA 330-0612 Reparasjonsklemme firebolt 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Fire bolter934NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MATCO-NORCA 330-1412 reparasjonsklemme fire bolter 8 tomme 304 rustfritt stål
2 348 NOK / enhet