Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR Flat skive, 1/4 tomme størrelse, gul, sink, 100pk | AE9ZYF 6PE76

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR flat skive, 1/4 tommer størrelse, gul, sink, 100pk

På lager
Vare: AE9ZYF Modell: HU-0250USSHZYBAGGRKryssreferanse: 6PE76
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.5 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessRC38 til 45
Tykkelse0.051 til 0.08 "
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR flat skive, 1/4 tommer størrelse, gul, sink, 100pk
155NOK /pakke