MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR Flat Washer, 5/16 Inch Inside Dia., 3/4 Inch Outside Dia., 6500Pk | AE3HUV 5DJE3

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR flat skive, 5/16 tommer innvendig dia., 3/4 tommer utvendig dia., 6500pk

På lager
Vare: AE3HUV Modell: HU-0250USSHZYBAGGRKryssref: 5DJE3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 194 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.5 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessRc 38-45
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse0.066 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.145 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR flat skive, 5/16 tommer innvendig dia., 3/4 tommer utvendig dia., 6500pk
5 194 NOK /pakke