Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR Flat Washer, 3/4 Inch Size, Yellow, Zinc, 20Pk | AF2BHE 6PU26

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR flat skive, 3/4 tommer størrelse, gul, sink, 20pk

På lager
Vare: AF2BHE Modell: HS-0750SAEHZYBAGGRKryssreferanse: 6PU26
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
171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HardnessRC38 til 45
Tykkelse0.122 til 0.177 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR flat skive, 3/4 tommer størrelse, gul, sink, 20pk
171NOK /pakke