Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB Flat skive, 17/32 tommer innvendig dia., 1-1/16 tommer utvendig dia., 2500pk | AB9DNV 2CCJ3

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB flat skive, 17/32 tommer innvendig dia., 1-1/16 tommer utvendig dia., 2500pk

På lager
Vare: AB9DNV Modell: HS-0500SAEHZYBKryssreferanse: 2CCJ3
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
10 482 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HardnessC38 til C45
Tykkelse0.097 til 0.121 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB flat skive, 17/32 tommer innvendig dia., 1-1/16 tommer utvendig dia., 2500pk
10 482 NOK /pakke