Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S4050 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul polypropylen - pakke med 6 | AE8ANM 6CDA1

MASTER LOCK S4050 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul polypropylen - pakke med 6

På lager
Vare: AE8ANM Modell: S4050Kryssreferanse: 6CDA1
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
Høyde5.75 "
Hullstørrelse5 / 16 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
Materialepolypropylen
Revers Side LegendForsiktig
Bredde3"
Tåler trekkraft90 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S4050 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul polypropylen - pakke med 6
174NOK / enhet