Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK BCCO0615 Light Duty Knob Låsesett Kjeks | AC6FKK 33M261

MASTER LOCK BCCO0615 Light Duty Knob Låsesett Kjeks

På lager
Vare: AC6FKK Modell: BCCO0615Kryssreferanse: 33M261

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottelåsesett med enkel sylinderbolt
Bakside2-3/8" and 2-3/4"
FinishSatin nikkel
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonSikkerhet
Klasse3
TastingAlike tastet
Keyway TypeKW1
KnottmaterialeStål
PlasseringstypeResidential
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeLett arbeid
Antall nøkler2
Pins5
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-3/4" x 2-1/4"
Type streikSquare Corner Full Lip Strike
StilKjeks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8301406030
OpprinnelseslandPH

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonStilPris
MASTER LOCK BAC0603 Light Duty Knob Lockset Ball | AC6FKH 33M256 BAC0603Polert messingTastet oppføringBall557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK BCCO0615 Light Duty Knob Låsesett Kjeks
621NOK / enhet