Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 703D Hasp Fast stål Forsinket 3-1/2 tommers lengde | AC9PDM 3HUJ9

MASTER LOCK 703D Hasp Fast stål Forsinket 3-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AC9PDM Modell: 703DKryssref: 3HUJ9
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast stiftespiss
FinishSink belagt
Hasp-stilKonvensjonell
Høyde1.25 "
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.11 / 32 "
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeBreddePris
MASTER LOCK 702D Hasp Steel Forzinket 1-1 / 4 tommers bredde | AC9PDL 3HUJ8 702DSink belagt1.25 "2.5 "Stål1.25 "219NOK
MASTER LOCK 60 Hengelås Øyefast stål Forzinket - Pakke med 2 | AC9PDN 3HUK1 60Sink belagt1"1.5 "Stål1"230NOK
MASTER LOCK 704 Låsespe fast natur 4-1 / 2 tommers lengde | AD9JDW 4T101 704Naturlig-4.5 "Ribbet stål med valsede kanter1.75 "255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 703D Hasp Fast stål Forsinket 3-1/2 tommers lengde
235NOK / enhet